ゲージ付油圧ジャッキ 5トン

ゲージ付油圧ジャッキ 5トン マサダ製作所

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。
圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。
荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。
破砕試験器や理科機器用プレスなどに。

セット内容ハンドル 材質 ストローク(mm)120 高さ(mm)200~390 ヘッド径(Φmm)35×36.5 ねじ(mm)【補助ねじ】70 最低高さH(mm)200 揚力(kN[tf])50(5) アズワン品番64-6732-91 メーカー商品コード202-7243 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26341509 MH-5P
75,640
71,980
79,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする