アストロプロダクツ アストロプロダクツの 農業・園芸資材 アストロプロダクツの 散水・かん水資材 アストロプロダクツの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 バイシクル ニップル回し バイシクル ニップル回し 注文コード 26342288 こんなお得な商品も! スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウ ¥279 税込¥307 (135) 本体寸法(mm)Φ40×T13 商品番号214-9551 アズワン品番64-6741-84 適合ニップル#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2007000012802 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26342288 2007000012802 オープン ¥579 ¥579 ¥637 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 散水・かん水資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バトル5(コックつき) カクダイ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ JETアクアガン アイリスオーヤマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ガーデンパン カクダイ 税込¥40,678 ¥36,980 ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 YAMAZEN(山善) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ツールシンク 旭ハウス工業 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ネジ口金 カクダイ 税込¥571 ¥519 バスケットへ オーバル散水栓ボックス カクダイ 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ステンレスシャワー水栓柱(ペット用) カクダイ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所 税込¥1,538 ¥1,398 上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 手洗いユニットポンプ式 旭ハウス工業 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 1槽シンク ポンプ付 旭ハウス工業 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 木調ガーデンパン カクダイ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 1槽シンク 旭ハウス工業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ グラウンドノズル カクダイ 税込¥3,628~ ¥3,298~ 3槽シンク 旭ハウス工業 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ 屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用) カクダイ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ キリナシ除草6頭口(G1/4) ヤマホ工業 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 岩肌ガーデンパン カクダイ 税込¥37,378 ¥33,980 伸縮ホースポータブルセット IRIS 税込¥5,498 ¥4,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具ホースコネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります 蛇口部品 ホースコネクタ ホース継手 オプションパーツ/固定具 継手・カップリング シェアする マイページ 最近見た商品