220017870 LEDライト

220017870 LEDライト スガツネ工業

埋込深さわずか17mmの棚下灯です。
19mm厚の薄い棚板にも埋込取付ができます。
発光色が電球色仕様の製品は演色性が高いため、対象物を自然な色で再現します。
ハロゲンライト10W相当の光を出力します。
棚下、ショーケース、カウンター下、洗面化粧台、下駄箱など。

材質ポリエーテルイミド(PEI) 消費電力(W)1.6 外径(Φmm)65 商品番号133-6138 光源色電球色 色(本体)ホワイト アズワン品番64-6783-14 明るさ(Lm)77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26342760 KB12-LED-WT/WW-1.6W
5,980
5,898
6,488 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする