横浜油脂工業(Linda)
定量注液コック ブレーキ&パーツクリーナー用詰替えコック
キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mlの定量注液ができます。
缶太郎への詰替えに使用して下さい。
CZ25缶太郎用詰替え専用コックに。
仕様
【定量注液】450mL
材質
プラスチック、ゴム、ステンレス
商品番号
189-6884
アズワン品番
64-7052-52
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26344144
CZ24
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100