曜日別特売

ハマユーSC

ハマユーSC - 横浜油脂工業(Linda)

優れた洗浄力を発揮する液体アルカリ洗浄剤です。
配合成分のバランスにより非劇物でも低濃度で十分な効果を発揮します。
優れたキレート力で付着したスケールを落とし、またスケールの付着防止効果も高めました。
素早く汚れを分解し、すすぎ性も良好です。
硬水でも強力な洗浄力を発揮します。
自動食器洗浄機用・食器の洗浄に。
洗浄槽・配管用の洗浄に。

材質主成分:水酸化ナトリウム・水酸化カリウム・キレート剤・界面活性剤(陰イオン系)容量(kg)25商品番号189-6887希釈倍率自動食器洗浄機の場合:300~1000倍/洗浄槽・配管洗浄の場合:原液~50倍アズワン品番64-7052-74内容量1本(25kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344169QB03
26,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする