ハラク ライン 替刃

ハラク ライン 替刃 - 長谷川刃物

新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。
曲線を切る際に。

材質刃部:ファインセラミックス、本体:ABS樹脂全長(mm)32刃長(mm)0.2商品番号853-3733アズワン品番64-7270-60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344519D-LINESB320.2
686
619
681(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする