国際化工
切立麺鉢 大 A 87シリーズ
容量(mL)
1700
高さ(mm)
105
径(Φmm)
222
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26349227
A 87-B
黒
64-7759-61
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26349236
A 87-R
朱
64-7759-62
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26349245
A 87-SHK
白刷毛目
64-7759-63
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください