国際化工
19cmラーメン鉢 L 66シリーズ
容量(mL)
800
直径(Φmm)
191
高さ(mm)
75
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26354897
L 66-IWC
ホワイトC
64-7781-88
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26354906
L 66-BKC
黒C
64-7781-89
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26354915
L 66-TRC
粒赤C
64-7781-90
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください