アズワン
エアコンオイルチャージキット
エアコンオイルを充填する為のチャージ用ホースです。
材質
真鍮、ゴム
質量(g)
約485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×100×30
ホース長さ(mm)
560
アズワン品番
64-7815-51
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26356595
EA101FA-1
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください