直尺 ステンレス製 EA720YAシリーズ

直尺 ステンレス製 EA720YAシリーズ エスコ 直尺 ステンレス製 EA720YAシリーズ エスコ

目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ。

材質ステンレス防錆処理 幅(mm)18 厚さ(mm)0.5 目盛(mm)1000 最小目盛(mm)0.5・1 アズワン品番64-7910-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26071720 EA720YA-100
オープン
2,920
3,212 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする