エスコ
AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ
入力電圧(V)
AC100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
表示
出力電圧(V)
出力容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073628
EA815YA-43
約1.4
電源コード:約1.7/充電コード:約1.7
液晶表示
DC12
15A(最大電流)
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073637
EA815YA-44
約2.1
電源コード:約1.7/充電コード:約1.7
液晶表示
DC12/24
DC12V:25A(充電時最大電流) DC24V:12A(充電時最大電流)
オープン
取扱い終了
返品不可
26073646
EA815YA-45
約1.6
電源コード:約1.8/充電コード:約1.8
LED表示(充電中・充電完了・パルス充電・診断中・逆接続)デジタル表示
DC12
12A(最大電流)
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください