エスコ
プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)
400
標準使用量
刷毛塗り:140g/m
2
(1回) エアレス塗装:170g/m
2
(1回)
希釈剤
50・100シンナー
内容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
指触乾燥時間(時間)
約5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075764
EA942FB-101
グレー
64-7954-95
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
26075780
EA942FB-102
錆
64-7954-96
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください