曜日別特売

枕 まくら い草枕 消臭 ピロー 国産 『おふくろの枕 くぼみ平枕』 約50×30cm 中材:低反発ウレタンチップ

枕 まくら い草枕 消臭 ピロー 国産 『おふくろの枕 くぼみ平枕』 約50×30cm 中材:低反発ウレタンチップ - アズワン

国産のイ草を使用したイ草枕です
より頭にフィットするよう、枕の中心部分に「くぼみ」をつくりました
快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい
汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します
3.汗のにおいを軽減
汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます
などがあります
国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです
中材には低反発ウレタンチップを使用しています
柔らかすぎずヘタリにくく、型崩れしにくいのが特長です
い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)
青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました
「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています

材質側地/い草(九州産)アズワン品番64-8020-27内容量1個
注意
※メセキ織、中材/低反発ウレタンチップ100%、ヘリ/綿100%
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260791401120520016301
6,980
6,970
7,667(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする