ST カラーズ 240×140×270mm XZTシリーズ

ST カラーズ 240×140×270mm XZTシリーズ アズワン ST カラーズ 240×140×270mm XZTシリーズ アズワン

豊富なカラーバリエーション。

寸法(mm)240×140×270 材質(ひも)アクリルスピンドル4×4 内容量1箱(10包×10枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XZT68304 26086438
XZT68304 26086438
26086438 XZT68304 アップル 64-8086-72
17,600
17,500
19,250 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
XZT68307 26086447
XZT68307 26086447
26086447 XZT68307 グリーンティー 64-8086-79
17,600
17,500
19,250 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする