LION (ライオン事務器)
木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅600mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-C21-02シリーズ
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定
付属品
上部網棚・下部棚(M)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート
幅(mm)
600
色
木目シート(エルム柾)
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(g)
40300
奥行(mm)
515
シリーズ
ロカーナ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×435×1665
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×435×1665
使用区分
【シューズトレー(オプション)】S
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26090008
LOC-C21-02EK
内筒交換錠 Kタイプ
67671
64-8193-92
¥
126,800
取扱い終了
返品不可
26090114
LOC-C21-02ED
ダイヤル錠 Dタイプ
67672
64-8194-04
¥
136,800
取扱い終了
返品不可
26090227
LOC-C21-02EP
プッシュ錠 Pタイプ
67673
64-8194-15
¥
154,800
取扱い終了
返品不可
26090340
LOC-C21-02ES
スマートIC錠 Sタイプ
67674
64-8194-26
¥
199,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください