木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅600mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-C21-02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26090340 品番LOC-C21-02ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥199,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定

タイプスマートIC錠 Sタイプ コード67674 アズワン品番64-8194-26 付属品上部網棚・下部棚(M)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート 幅(mm)600 木目シート(エルム柾) 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) 質量(g)40300 奥行(mm)515 シリーズロカーナ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×435×1665 材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×435×1665 使用区分【シューズトレー(オプション)】S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする