LION (ライオン事務器)
木目シート エルム柾 扉幅225mm 本体幅900mm 1段 4人用 ロカーナ LOC-D41-04シリーズ
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定
付属品
上部網棚・下部棚(S)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(M)・ネームプレート
幅(mm)
900
色
木目シート(エルム柾)
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(g)
65200
奥行(mm)
515
シリーズ
ロカーナ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×435×1665
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
185×435×1665
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26090044
LOC-D41-04EK
内筒交換錠 Kタイプ
67687
64-8193-96
¥
203,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090157
LOC-D41-04ED
ダイヤル錠 Dタイプ
67688
64-8194-08
¥
226,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090270
LOC-D41-04EP
プッシュ錠 Pタイプ
67689
64-8194-19
¥
265,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090376
LOC-D41-04ES
スマートIC錠 Sタイプ
67690
64-8194-30
¥
378,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,800
~
/
税込
¥
11,880
~