曜日別特売

サニプラン除菌洗浄剤RE

サニプラン除菌洗浄剤RE - ニイタカ

洗浄と除菌が一度にできる除菌・洗浄剤です。
中性のため、金属などの材質に優しく、アルミニウムも腐食しません。
汚れに応じて、10~100倍まで希釈できます。
食品加工機器・作業台などの洗浄・除菌に。

材質主成分:界面活性剤、安定化剤幅(mm)350高さ(mm)420奥行(mm)200容量(kg)20コード161-5345アズワン品番64-8351-93内容量1個(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26096606231401
12,188
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする