喫煙用集塵・脱臭機 テーブルタイプ本体

喫煙用集塵・脱臭機 テーブルタイプ本体 - 三菱電機

パワフル捕煙でジェット気流が誘導流として回りの空気を誘因、吸煙口まで効率よく煙を導きます。(捕煙半径800mm)
HEPAフィルターを使用し、99.97%の高い集煙能力で煙の粒子から塵や花粉等の細かい粒子までしっかりキャッチします。
パワフル脱臭:プラズマ、特殊活性炭、脱臭シートのトリプル脱臭で徹底除去。プラズマ電極作用でアセトアルデヒド、アンモニア等を分解。残った臭いは特殊活性炭フィルターで除去。
メンテナンス:フィルター方式なので、簡単に交換でき、経済的です。
会話時の飛沫対策としても活用可能で、ミーティング等の打合せテーブルにもオススメです。

幅(mm)875奥行(mm)600使用範囲(mm)【捕煙】高さ800×横半径800処理風量(m3/min)【50Hz】12/8(ターボ/標準)、【60Hz】13/7(ターボ/標準)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)【ターボ時】150/210騒音値(dB)60Hz/50Hz 42/36(ターボ/標準)集塵方式HEPAフィルター(脱臭機能付)アズワン品番64-8432-17メーカー商品コード851-4367脱臭機能プラズマ脱臭・特殊活性炭・脱臭シート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26097480BS-T13C
337,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする