喫煙用集塵・脱臭機 テーブルタイプ本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード26097480品番BS-T13C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥337,500

パワフル捕煙でジェット気流が誘導流として回りの空気を誘因、吸煙口まで効率よく煙を導きます。(捕煙半径800mm)
HEPAフィルターを使用し、99.97%の高い集煙能力で煙の粒子から塵や花粉等の細かい粒子までしっかりキャッチします。
パワフル脱臭:プラズマ、特殊活性炭、脱臭シートのトリプル脱臭で徹底除去。プラズマ電極作用でアセトアルデヒド、アンモニア等を分解。残った臭いは特殊活性炭フィルターで除去。
メンテナンス:フィルター方式なので、簡単に交換でき、経済的です。
会話時の飛沫対策としても活用可能で、ミーティング等の打合せテーブルにもオススメです。

幅(mm)875奥行(mm)600使用範囲(mm)【捕煙】高さ800×横半径800処理風量(m3/min)【50Hz】12/8(ターボ/標準)、【60Hz】13/7(ターボ/標準)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)【ターボ時】150/210騒音値(dB)60Hz/50Hz 42/36(ターボ/標準)集塵方式HEPAフィルター(脱臭機能付)アズワン品番64-8432-17メーカー商品コード851-4367脱臭機能プラズマ脱臭・特殊活性炭・脱臭シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする