NEWベジタルーブ

NEWベジタルーブ - 横浜油脂工業(Linda)NEWベジタルーブ - 横浜油脂工業(Linda)

極めて酸化安定性の高い植物油脂を配合した純植物油タイプの米飯用離型油です。
エチレン系の包装容器のひび割れ等もなく、安心・安全にご利用いただけます。
国内生産品としては最大容量の550ml大容量タイプです。
酸化安定性が高いため食品機械・器具用の潤滑剤・錆止め剤としてもご利用いただけます。
便利で衛生的な2WAYノズルです。
すし・おにぎりロボットの成形部・撹拌部・ホッパー・シャリトレー・シャリボックス等の飯粒付着防止、食品機器・器具用潤滑剤に。

材質主成分/植物油、酸化防止剤淡黄容量(mL)550エアゾールタイプコード223-8903アズワン品番64-8572-04危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098277JZ07
1,251
1,198
1,294(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする