曜日別特売

爬虫類・両生類飼育用照明器具 小型赤外線保護球 マイクロインフラレッド 球単品

爬虫類・両生類飼育用照明器具 小型赤外線保護球 マイクロインフラレッド 球単品 - アズワン

爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。
ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。
局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。
生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。
生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。
上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。

用途爬虫類・哺乳類・鳥類・両生類用保護球適合【水槽容量目安】30~45cm定格電圧(V)100(50/60Hz)口金GU10定格寿命(時間)1500照射時間(時間)12/日(目安)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
定格消費電力(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26100264-20W2064-8787-60
1,580
取扱い終了
返品不可
26100280-40W4064-8787-61
1,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする