曜日別特売

爬虫類・植物用加湿器 Fog フォグ

爬虫類・植物用加湿器 Fog フォグ - アズワン

脱皮前など一時的にケージの湿度を上げたい時に
多湿環境に生息する生体の湿度管理に
冬場の乾燥したケージに

寸法(mm)【セット時】200×160×340質量(g)830、【セット時】3430電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)25タンク容量(L)2.5本体寸法(mm)200×160×230安全装置オートOFF機能連続使用時間(時間)10※最大運転時アズワン品番64-8787-79加湿量(mL/h)約300(目安)※最大運転時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26100395-
10,800
10,700
11,770(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする