曜日別特売

ウミホタル

ウミホタル - ルミカウミホタル - ルミカウミホタル - ルミカウミホタル - ルミカウミホタル - ルミカ

見やすい球状ヘッド!
アジホタルのリフィルにも使える!

仕様乾燥剤入※取付チューブは付属していません。ケミホタル50用チューブをご使用ください。ブルー質量(g)1.5寸法(Φ×mm)【本体】10.0×19、【脚部】6.0×19コード4258037アズワン品番64-8807-29発光時間(時間)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26100569A03202
110
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする