ルミカ
LED水中集魚ライト UFOライト
魚の好奇心を刺激する!
全方位キラキラビームが魚の好奇心を刺激する!
仕様
高輝度緑色・青色・赤色LED、各3灯搭載
タイプ
チェンジ
本体質量(g)
63(水中約15)(4号相当)(電池含む)
連続使用時間(時間)
グリーンビーム22/ブルービーム24/レッドビーム18/低速カラーチェンジ36/高速カラーチェンジ30
寸法(Φ×mm)
28×130
コード
4258407
使用電池
単3×1本
耐水性
1200m
アズワン品番
64-8810-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26102109
C20258
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください