曜日別特売

ガーデン結束タイ

ガーデン結束タイ - GARDEN FRIENDSガーデン結束タイ - GARDEN FRIENDSガーデン結束タイ - GARDEN FRIENDSガーデン結束タイ - GARDEN FRIENDSガーデン結束タイ - GARDEN FRIENDSガーデン結束タイ - GARDEN FRIENDSガーデン結束タイ - GARDEN FRIENDSガーデン結束タイ - GARDEN FRIENDS

簡単に結束できて便利。しかも強力!
そえ木・支柱・ネット・フェンスなどの固定に便利な結束バンド(結束タイ)
一度締めると外せませんのでご注意ください。
外す場合はニッパーで切断してください。
厳寒期はナイロンの性質上、固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。

材質ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85内容量1袋(20本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引張強度(kg)
最大結束径(Φmm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107325-8222.5×10064-8881-80
170
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
26107334-18353.6×15064-8881-81
180
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
26107350-22504.8×20064-8881-82
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする