ノア精密
MAGデジタル温度湿度計
4項目でお部屋の環境の目安を表示
数値が一目瞭然の大きく見やすい表示
割れにくく美しい前面アクリル樹脂加工
掛けて使うことも、スタンドで使用して置いて使うこともでき様々な場所でお使い頂ける
電源
単4形アルカリ乾電池2本
測定項目
温度・湿度
本体寸法(mm)
120×99×23
本体質量(g)
130
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2(推奨)
設置方法
置掛兼用
アズワン品番
64-8887-09
温度表示方式
デジタル
湿度測定範囲(%RH)
10~95
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26107770
TH-105 WH
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください