日本ハイテック
ハイテックポリエチグローブ HPGシリーズ
エンボス加工ですので装着しやすく、指の形状に絞りを施しましたので作業性は良くなります。
高強度なポリエチレン樹脂を複数混合使用しフィルム強度、シール強度を大幅アップしてあります。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.012
色
クリア
入数(枚)
8000
内容量
1ケース(40箱×200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26107867
HPG-CL-200
300
L
64-8890-96
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26107876
HPG-CM-200
285
M
64-8890-97
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26107885
HPG-CS-200
280
S
64-8890-98
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000