曜日別特売

N99マスク SEGRE

N99マスク SEGRE - GVSN99マスク SEGRE - GVS

NIOSH N99認定を取得した防護マスクです
微粒子ろ過効率>99.0%
細菌ろ過効率(BFE)>99.9%
ヘッドストラップの長さを容易に微調整出来るストラップクリップが顔面への密着度を高めます。

材質PTFE形状カップ型ホワイトサイズフリー入数(枚)150対象ウイルス・風邪アズワン品番64-9104-88ひもタイプオーバーヘッド内容量1箱(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26115716N31000-HFSJ
36,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする