パワーグロージャンボ投光器スタンド
2mの高さから投光器を照らすとことで明るさが広がり眩しくなく仕事ができます!
倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に、街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に、キャンプ、アウトドアなど様々な用途に大活躍します
高さは最高2mから最低90cmまで調整可能なので伸縮自由、折りたたみ式なので収納も可能です
倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、キャンプ、アウトドアライトとしても活用できます
長さ(mm)900~2000
寸法(mm)【接地台】680まで
質量(g)4500
耐荷重(kg)最大10(※10以上は載せないでください)
アズワン品番64-9371-17
内容量1個