ポテトングミニ PCTシリーズ

ポテトングミニ PCTシリーズ - サンクラフトポテトングミニ PCTシリーズ - サンクラフトポテトングミニ PCTシリーズ - サンクラフトポテトングミニ PCTシリーズ - サンクラフトポテトングミニ PCTシリーズ - サンクラフトポテトングミニ PCTシリーズ - サンクラフトポテトングミニ PCTシリーズ - サンクラフトポテトングミニ PCTシリーズ - サンクラフト

そのまま置いても先端が台につかない衛生的なプラピンセット

材質【本体・ケース】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)本体寸法(mm)約140×24.5×13本体質量(g)約8ケース寸法(mm)約150×38×20.5ケース質量(g)約20内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26124728PCT-101ビターチョコ64-9501-46
500
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
26124737PCT-102ミルク64-9501-47
500
459
505(税込)
13日以内出荷
返品不可
26124746PCT-103ミント64-9501-48
500
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
26124755PCT-104ブルーベリー64-9501-49
500
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
26124764PCT-105カスタード64-9501-50
500
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
26124780PCT-106いちごミルク64-9501-51
500
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする