イージークリアカゴカバー D3シリーズ

イージークリアカゴカバー D3シリーズ 大久保

急な雨でも、カゴにすっぽり被せるだけで対応

仕様【角カゴ兼用】一般カゴ~電動アシスト用前カゴ(新聞カゴには取り付けできません) 材質生地/ポリエステル、透明/PVC タイプ後用 適合サイズ(cm)【カゴ】前用/周囲100~136程度(丸カゴ) アズワン品番64-9551-94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26128754 D3R-ACB
1,980
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする