後幼児座席用レインカバー RCRシリーズ
前も横もオープン! 乗せ降ろしラクラク
高さがあるから空間ひろびろ!
ボタンをとめれば足元スッキリ!
晴れの日はピタッと収納!
[グランディア]シリーズのパタンとシート機能にも対応
仕様【グランディアシリーズ】RBC-017DX-、【コンフォートリアキッズシート】RBC-011DX3、【カジュアルリヤキッズシート】RBC-015DX、【デラックスリヤキッズシート】RBC-007DX3、【Panasonic製品】プレミアムリアチャイルドシート
適合OGK製ヘッドレスト付リヤチャイルドシート
材質(本体)ターポリン(透明部分:PVC)
適応身長(cm)115以下のお子様
内容量1個
注意
※RBC-009DX3を除く
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |