曜日別特売

車いす腕らくベルト ウエスト70~90cm

車いす腕らくベルト ウエスト70~90cm - 特殊衣料車いす腕らくベルト ウエスト70~90cm - 特殊衣料車いす腕らくベルト ウエスト70~90cm - 特殊衣料車いす腕らくベルト ウエスト70~90cm - 特殊衣料車いす腕らくベルト ウエスト70~90cm - 特殊衣料車いす腕らくベルト ウエスト70~90cm - 特殊衣料車いす腕らくベルト ウエスト70~90cm - 特殊衣料車いす腕らくベルト ウエスト70~90cm - 特殊衣料

姿勢を保持しながら腕が置けるクッションも付いた車椅子用ベルトです。
車椅子に身体を固定するベルトと、姿勢を保持するクッションを1つにまとめました。
姿勢保持・座位保持がしにくい方、ベルトが食い込み痛みを感じる方、座る際に腕置きのクッションが欲しい方におすすめです。
座位保持ベルトとクッションが一体になった、今までありそうでなかった商品です。
厚さ10cmのクッションでベルトが腹部に食い込むのを防ぎ、且つ、腕が置けるので楽に姿勢を保てます。
耐薬品素材でアルコールや次亜塩素酸での拭き取りが可能で、衛生的にご使用頂けます。

混率(%)表地(カバー)ポリ塩化ビニール100、中材(クッション):ナイロン74/ポリエステル26機能防汚、難燃、耐薬品アズワン品番64-9603-72適応ウエスト(cm)70~90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
261618374018
9,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする