六角軸付砥石 石材用

六角軸付砥石 石材用 - DIA-T六角軸付砥石 石材用 - DIA-T六角軸付砥石 石材用 - DIA-T六角軸付砥石 石材用 - DIA-T六角軸付砥石 石材用 - DIA-T

あらゆる用途に合わせて選べる石材用砥石。

用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー内容量1個
注意
※磁器タイルには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
コード
砥石長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
261714275011252196392564-9645-03
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
261714365012円盤302196401064-9645-04
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする