DIA-T
六角軸付砥石 ステンレス用
あらゆる用途に合わせて選べるステンレス用砥石。
用途
ステンレス・一般鋼材の研削・バリ取り等に。
粒度
WA60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合工具
電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
コード
砥石長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26171445
5013
球
25
219644
25
64-9645-08
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26171454
5014
円盤
30
219645
10
64-9645-09
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください