DIA-T
6mm丸軸ロータリーダイヤモンドヤスリ 1030シリーズ
どんな加工物にも繊細に対応する。
用途
焼き入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削、金型の保全、補修、バリ取りに。
軸径(Φmm)
【丸】6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26358047
1030-1
円柱
219660
64-9645-23
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26358056
1030-2
円柱先丸
219661
64-9645-24
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26358065
1030-3
円錐タイコ
219662
64-9645-25
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26358074
1030-4
円柱先尖
219663
64-9645-26
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26358090
1030-5
円錐小
219664
64-9645-27
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26358099
1030-6
円錐長
219665
64-9645-28
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください