曜日別特売

ビッグセルアイズ SHORT CHシリーズ

ビッグセルアイズ SHORT CHシリーズ - ケープビッグセルアイズ SHORT CHシリーズ - ケープビッグセルアイズ SHORT CHシリーズ - ケープビッグセルアイズ SHORT CHシリーズ - ケープ

エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気します。
背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。
安全システムである自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。
厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。
停電の時、特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断します。

セット内容マットレス・ポンプ・カバー材質【エアセル】ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、【ベースシート】ナイロンオックス(側面)/ポリエステルメッシュ(下面)/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(滑り止め部分)、【ヘッドアップセンサ】ABS樹脂(ケース部)、【換気ユニット】ABS樹脂(ケース部)、【カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)質量(kg)【ポンプ】2.9電源(V)AC100(50/60Hz)8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203、【ポンプフック装着時】300×141×209電源コード(m)4本数【エアセル】25本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26359490CH-7551800×840×15064-9710-32
237,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359499CH-7571800×900×15064-9710-33
237,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする