曜日別特売

トラック用渡り線 カバー付 300mm 2本入 DJシリーズ

トラック用渡り線 カバー付 300mm 2本入 DJシリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパントラック用渡り線 カバー付 300mm 2本入 DJシリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパントラック用渡り線 カバー付 300mm 2本入 DJシリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパントラック用渡り線 カバー付 300mm 2本入 DJシリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン

素材の肉厚化により高い導電性を実現します。

長さ(mm)【ポール間】300タイプカバー付内容量1箱(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
芯線導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26360899DJ34RB64-9724-4940
9,280
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26360908DJ36RB64-9724-5060
10,760
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする