アクリル防護板 ノーマルタイプ スタンド付き C20Aシリーズ

アクリル防護板 ノーマルタイプ スタンド付き C20Aシリーズ ニデック(NIDEK) アクリル防護板 ノーマルタイプ スタンド付き C20Aシリーズ ニデック(NIDEK) アクリル防護板 ノーマルタイプ スタンド付き C20Aシリーズ ニデック(NIDEK) アクリル防護板 ノーマルタイプ スタンド付き C20Aシリーズ ニデック(NIDEK) アクリル防護板 ノーマルタイプ スタンド付き C20Aシリーズ ニデック(NIDEK) アクリル防護板 ノーマルタイプ スタンド付き C20Aシリーズ ニデック(NIDEK)

高さ(mm)550 コーティングコーティングなし/クリア(透過率約92%) 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26363559 C20A0B200000C12 アクリル(厚さ2mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます 1200 2 65-0314-40
10,000
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お客様組立品
26363568 C20A08300000B12 アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます 800 3 65-0314-44
10,500
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
26363577 C20A0B300000C12 アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます 1200 3 65-0314-45
13,000
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
26363586 C20A07300000A31 アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます 600 3 65-0314-46
11,500
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
26363595 C20A08300000B32 アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます 800 3 65-0314-47
12,500
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする