アクリル防護板 ノングレアタイプ スタンド付き C2KAシリーズ

アクリル防護板 ノングレアタイプ スタンド付き C2KAシリーズ ニデック(NIDEK) アクリル防護板 ノングレアタイプ スタンド付き C2KAシリーズ ニデック(NIDEK) アクリル防護板 ノングレアタイプ スタンド付き C2KAシリーズ ニデック(NIDEK)

飛沫対策用アクリルパーテーション
ノングレア加工を施したアクリル板。くもりガラスのように半透明になります。
ハードコートにより、微細なキズがつきにくい
アルコール拭き可能
中央下部に窓穴が空いています。
木製スタンド付き

材質アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます 幅(mm)800 厚さ(mm)3 高さ(mm)550 寸法(幅W×高さH)(mm)窓穴300×100 コーティングノングレア(半透明/透過率約90%)、ハードコート/表面硬度4H ※アルコール拭き可能 アズワン品番65-0314-62 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26363708 C2KA0830H0H0B32
12,000
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする