リビィGLトイレットペーパー170mシングル6R
たっぷり使えてエコノミー。とりかえの手間が省け、買換え頻度も軽減。植林木を使用したパルプ100%の製品なので環境にもやさしい。切りやすいミシン目入り。横型パックは場所を取らず収納スペースもスッキリ。
種別あり
全長(mm)170
直径(Φmm)118
タイプシングル
混率(%)パルプ100
芯径(mm)36
コード31703024
アズワン品番65-0343-69
中心径(Φmm)36
紙幅(mm)107
ミシン目あり
内容量1パック(6ロール)