JM プレミアムハンドジェル

JM プレミアムハンドジェル サン・スマイル

肌に優しいのにしっかり防ぐ抗菌ハンドジェル。低刺激ハンドジェルエタノールを62%含有。グリセリン(保湿成分)も配合されているので、手荒れしにくいのに素早くきれいにしてくれます。

仕様ポンプ、キャップ、フィルム 測定方法エビデンスあり 主成分エタノール、グリセリン、カルボマー、チャ葉エキス、ヨモギエキス、アロエベラ葉エキス、メントール、TEA、水 有効成分無し 使用期限3年(未開封状態) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
内容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
711302 26365826
711302 26365826
26365826 711302 500 70×70×175 30589742 65-0344-17
1,430
1,398
1,538 (税込)
欠品中

返品不可
26365817 711296 60 35×35×115 30589735 65-0344-16
740
739
813 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする