JM ピュアガードスプレーDME 180mL
菌の増殖を99.9%抑制エタノールを61.6%配合。スプレーをするだけで、手に触れる有害環境を遮断。
全ての菌がなくなるわけではありません。
仕様アルミ缶、ボタン、キャップ、フィルム
付属品無し
内容量(mL)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×190
測定方法エビデンスあり
主成分DME,エタノール,水,PEG-60水添ヒマシ油,BG,香料,グリセリン,カルボマー,TEA
コード30589759
有効成分無し、抗菌成分としてエタノール
アズワン品番65-0344-18
使用期限3年(未開封状態)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
内容量1本