Nagatoya
再生紙荷札 200枚
お荷物の仕分けに。RoHS対応荷札。環境に優しい再生紙を使用しています。
材質
再生紙
色
白無地
タイプ
針金付き
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
サイズ(号)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365914
ニ-N516
針金二つ折80(針金全長160)
豆
6
60
30
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
26365930
ニ-N514
針金二つ折105(針金全長210)
中
4
90
45
¥
1,130
取扱い終了
返品不可
26365939
ニ-N512
針金二つ折105(針金全長210)
大
2
120
60
¥
1,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください