サンフラワー
ポリエチグローブeco外エンボス クリア No.431シリーズ
植物由来原料を10%使用したバイオマスマーク認定ポリエチレン手袋。クリアタイプ。
材質
低密度ポリエチレン(バイオマス原料10%)
厚さ(mm)
0.023
色
クリア
入数(枚)
200
全長(cm)
28
エンボス加工
外エンボス
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
コード
中指長(cm)
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366614
No.431-SC
S
32677744
7.4
12.5
65-0356-82
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26366630
No.431-MC
M
32677751
8.4
12.8
65-0356-83
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26366648
No.431-SSC
SS
32677775
7.1
12
65-0356-85
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26366639
No.431-LC
L
32677768
8.4
14.2
65-0356-84
¥
590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください