サーマルロール 58×70×12 20巻

サーマルロール 58×70×12 20巻 シャープドキュメントシステム サーマルロール 58×70×12 20巻 シャープドキュメントシステム サーマルロール 58×70×12 20巻 シャープドキュメントシステム

環境対応の感熱タイプのレジロール。

材質感熱紙(FSC認証サーマル紙) 幅(mm)58 ホワイト 質量(g)185 長さ(m)【ロール】47 外径(Φmm)70 グレード【感熱紙】中保存 コード41016695 アズワン品番65-0361-92 引掛け穴内径(Φmm)12 内容量1パック(20巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26366919 RLF5870
4,590
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする