サーマルロール 58×80×12 20巻

サーマルロール 58×80×12 20巻 シャープドキュメントシステム

環境対応の感熱タイプのレジロール。

材質感熱紙(FSC認証サーマル紙) 幅(mm)58 ホワイト 質量(g)250 長さ(m)【ロール】65 外径(Φmm)80 グレード【感熱紙】中保存 コード41016701 アズワン品番65-0361-93 引掛け穴内径(Φmm)12 内容量1パック(20巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26366928 RL5880A
5,400
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする