瞬乾朱肉プレミオ 40号 捺印マット付

瞬乾朱肉プレミオ 40号 捺印マット付 MAX(オフィス品・建築工具)

盤面がフカフカでインクがよく付きます。捺印後、約3秒で「サラリ」とインクが乾くので書類や手を汚しません。キレイに捺印ができる捺印マット付き。

付属品捺印マット付(マットサイズ:タテ55mmヨコ55mm) エコマーク認定認定 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×21 盤面サイズ(mm)直径42 コード41396827 開閉【フタ】ネジ切り式 アズワン品番65-0369-12 エコマーク認定番号18 112 031 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26368294 SA-4004PS/M
750
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする