瞬乾朱肉プレミオ 60号 捺印マット付
盤面がフカフカでインクがよく付きます。捺印後、約3秒で「サラリ」とインクが乾くので書類や手を汚しません。キレイに捺印ができる捺印マット付き。
付属品捺印マット付(マットサイズ:タテ55mmヨコ55mm)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×20
盤面サイズ(mm)直径63
コード41396841
開閉【フタ】置きフタ式
アズワン品番65-0369-14
内容量1個
盤面がフカフカでインクがよく付きます。捺印後、約3秒で「サラリ」とインクが乾くので書類や手を汚しません。キレイに捺印ができる捺印マット付き。